Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet 13 mm Dahle 95513, 7 x 13 mm, 100 g, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet 13 mm Dahle 95513, 7 x 13 mm, 100 g, gelb
Magnet 13 mm Dahle 95513, 7 x 13 mm, 100 g, gelb
Magnet 13 mm Dahle 95513, 7 x 13 mm, 100 g, gelb
Artikel-Nr.:
     C1103-95513-21530
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95513-21530
EAN/GTIN:
     4007885745138
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete rund gelb
Magnet 13 mm Dahle 95513. 10 Stück in Industrieverpackung. Größe (B x H) oder (Ø): 7 x 13 mm. Tragfähigkeit: 100 g. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Höhe:
7
Farbe:
gelb
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 95513
Beschreibung der Besonderheiten:
10 Stück in Industrieverpackung
Durchmesser:
13
Artikelbezeichnung:
Magnet 13 mm
Tragfähigkeit:
100
Produkttypbezeichnung:
Dahle 95513
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet gelb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0813*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1936*
€ 0,2304
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1658*
€ 0,1973
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1389*
€ 0,1653
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1235*
€ 0,147
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1122*
€ 0,1335
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1075*
€ 0,1279
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,0967
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.