Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet 13 mm Dahle 95513, 7 x 13 mm, 100 g, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet 13 mm Dahle 95513, 7 x 13 mm, 100 g, weiß
Magnet 13 mm Dahle 95513, 7 x 13 mm, 100 g, weiß
Magnet 13 mm Dahle 95513, 7 x 13 mm, 100 g, weiß
Artikel-Nr.:
     C1103-95513-21522
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95513-21522
EAN/GTIN:
     4007885715131
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
rundmagnet weiß 10 stk
Magnet 13 mm Dahle 95513. 10 Stück in Industrieverpackung. Größe (B x H) oder (Ø): 7 x 13 mm. Tragfähigkeit: 100 g. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
10 Stück in Industrieverpackung
Durchmesser:
13
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 95513
Artikelbezeichnung:
Magnet 13 mm
Tragfähigkeit:
100
Höhe:
7
Farbe:
weiß
Produkttypbezeichnung:
Dahle 95513
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0915*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,18023*
€ 0,21447
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1541*
€ 0,1834
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1387*
€ 0,1651
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1264*
€ 0,1504
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1206*
€ 0,1435
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1181*
€ 0,1405
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0915*
€ 0,1089
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.