Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet 38 mm Dahle 95438, gelb


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Magnet 38 mm Dahle 95438, gelb
Magnet 38 mm Dahle 95438, gelb
Magnet 38 mm Dahle 95438, gelb
Magnet 38 mm Dahle 95438, gelb
Artikel-Nr.:
     C1103-95438-21018
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95438-21018
EAN/GTIN:
     4007885944388
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete rund
Magnet 38 mm Dahle 95438. SB-Verpackung 2 Stück. Durchmesser 38 mm, Höhe 13.5 mm. Tragfähigkeit: 2500 g. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Höhe:
38 | 13.5
Tragfähigkeit:
2500
Werkstoff:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
SB-Verpackung 2 Stück
Artikelbezeichnung:
Magnet 38 mm
Durchmesser:
38
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 95438
Produkttypbezeichnung:
Dahle 95438
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,76* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 5,15*
€ 6,1285
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,33*
€ 5,1527
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.