Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet 32 mm Dahle 95432, rot


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Magnet 32 mm Dahle 95432, rot
Magnet 32 mm Dahle 95432, rot
Magnet 32 mm Dahle 95432, rot
Magnet 32 mm Dahle 95432, rot
Artikel-Nr.:
     C1103-95432-21003
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95432-21003
EAN/GTIN:
     4007885934327
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
dahle rundmagnet rot
Magnet 32 mm Dahle 95432. SB-Verpackung 4 Stück. Durchmesser 32 mm, Höhe 7 mm. Tragfähigkeit: 800 g. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
800
Durchmesser:
32
Beschreibung der Besonderheiten:
SB-Verpackung 4 Stück
Farbe:
rot
Artikelbezeichnung:
Magnet 32 mm
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 95432
Höhe:
7
Produkttypbezeichnung:
Dahle 95432
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet rot
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,2575* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.