Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet (Büro) Haftmagnet Dahle 95430-01913, 10 x 30 mm, 300 g, grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Magnet (Büro) Haftmagnet Dahle 95430-01913, 10 x 30 mm, 300 g, grün
Magnet (Büro) Haftmagnet Dahle 95430-01913, 10 x 30 mm, 300 g, grün
Magnet (Büro) Haftmagnet Dahle 95430-01913, 10 x 30 mm, 300 g, grün
Magnet (Büro) Haftmagnet Dahle 95430-01913, 10 x 30 mm, 300 g, grün
Artikel-Nr.:
     C1103-95430-01913
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95430-01913
EAN/GTIN:
     4007885254692
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
rundmagnet grün dahle
Magnet (Büro) Haftmagnet Dahle 95430-01913. SB-Verpackung 5 Stück. Größe (B x H) oder (Ø): 10 x 30 mm. Tragfähigkeit: 300 g. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Haftmagnet
Höhe:
10
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 95430-01913
Beschreibung der Besonderheiten:
SB-Verpackung 5 Stück
Farbe:
grün
Tragfähigkeit:
300
Durchmesser:
30
Produkttypbezeichnung:
Dahle 95430-01913
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,9499*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,29499* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,8899*
€ 22,47898
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,6599*
€ 22,20528
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,4399*
€ 20,75348
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,9099*
€ 20,12278
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,3599*
€ 19,46828
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,9499*
€ 15,41038
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.