Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet (Büro) Haftmagnet Dahle 95430-01912, 10 x 30 mm, 300 g, gelb


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Magnet (Büro) Haftmagnet Dahle 95430-01912, 10 x 30 mm, 300 g, gelb
Magnet (Büro) Haftmagnet Dahle 95430-01912, 10 x 30 mm, 300 g, gelb
Magnet (Büro) Haftmagnet Dahle 95430-01912, 10 x 30 mm, 300 g, gelb
Magnet (Büro) Haftmagnet Dahle 95430-01912, 10 x 30 mm, 300 g, gelb
Artikel-Nr.:
     C1103-95430-01912
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95430-01912
EAN/GTIN:
     4007885254661
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete rund gelb
Magnet (Büro) Haftmagnet Dahle 95430-01912. SB-Verpackung 5 Stück. Größe (B x H) oder (Ø): 10 x 30 mm. Tragfähigkeit: 300 g. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 95430-01912
Durchmesser:
30
Höhe:
10
Artikelbezeichnung:
Haftmagnet
Beschreibung der Besonderheiten:
SB-Verpackung 5 Stück
Farbe:
gelb
Tragfähigkeit:
300
Produkttypbezeichnung:
Dahle 95430-01912
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet gelb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,142* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 8,55*
€ 10,1745
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 8,32*
€ 9,9008
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,81*
€ 9,2939
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,49*
€ 8,9131
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 7,20*
€ 8,568
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,13*
€ 8,4847
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 5,71*
€ 6,7949
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.