Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftmagnet Dahle 95430-01911, 10 x 30 mm, 300 g, rot


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Haftmagnet Dahle 95430-01911, 10 x 30 mm, 300 g, rot
Haftmagnet Dahle 95430-01911, 10 x 30 mm, 300 g, rot
Haftmagnet Dahle 95430-01911, 10 x 30 mm, 300 g, rot
Haftmagnet Dahle 95430-01911, 10 x 30 mm, 300 g, rot
Artikel-Nr.:
     C1103-95430-01911
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95430-01911
EAN/GTIN:
     4007885254630
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
dahle rundmagnet rot
Haftmagnet Dahle 95430-01911. SB-Verpackung 5 Stück. Größe (B x H) oder (Ø): 10 x 30 mm. Tragfähigkeit: 300 g. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
300
Artikelbezeichnung:
Haftmagnet
Farbe:
rot
Höhe:
10
Durchmesser:
30
Beschreibung der Besonderheiten:
SB-Verpackung 5 Stück
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 95430-01911
Produkttypbezeichnung:
Dahle 95430-01911
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet rot
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,132* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 8,59*
€ 10,2221
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 8,28*
€ 9,8532
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,78*
€ 9,2582
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,52*
€ 8,9488
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 7,23*
€ 8,6037
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,17*
€ 8,5323
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 5,66*
€ 6,7354
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.