Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet Dahle 95424, Durchmesser 24 mm, grau


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Magnet Dahle 95424, Durchmesser 24 mm, grau
Magnet Dahle 95424, Durchmesser 24 mm, grau
Magnet Dahle 95424, Durchmesser 24 mm, grau
Magnet Dahle 95424, Durchmesser 24 mm, grau
Artikel-Nr.:
     C1103-95424-21014
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95424-21014
EAN/GTIN:
     4007885984247
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
dahle haftmagnet rund
Magnet Dahle 95424. Durchmesser: 24 mm, Höhe: 7 mm. SB-Verpackung 6 Stück. Tragfähigkeit: 300 g. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Magnet 24 mm
Durchmesser:
24
Höhe:
7
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 95424
Farbe:
grau
Beschreibung der Besonderheiten:
SB-Verpackung 6 Stück
Tragfähigkeit:
300
Produkttypbezeichnung:
Dahle 95424
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet grau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,17* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.