Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet Dahle 95424, Durchmesser 24 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet Dahle 95424, Durchmesser 24 mm, blau
Magnet Dahle 95424, Durchmesser 24 mm, blau
Magnet Dahle 95424, Durchmesser 24 mm, blau
Magnet Dahle 95424, Durchmesser 24 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1103-95424-21008
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95424-21008
EAN/GTIN:
     4007885964249
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
dahle haftmagnet rund
Magnet Dahle 95424. Durchmesser: 24 mm, Höhe: 7 mm. SB-Verpackung 6 Stück. Tragfähigkeit: 300 g. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Tragfähigkeit:
300
Höhe:
7
Artikelbezeichnung:
Magnet 24 mm
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 95424
Beschreibung der Besonderheiten:
SB-Verpackung 6 Stück
Durchmesser:
24
Produkttypbezeichnung:
Dahle 95424
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet blau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.