Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandband Dahle 95300, selbstklebend, magnethaftend, 5000 x 3.5 cm, Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandband Dahle 95300, selbstklebend, magnethaftend, 5000 x 3.5 cm, Hellgrau
Wandband Dahle 95300, selbstklebend, magnethaftend, 5000 x 3.5 cm, Hellgrau
Wandband Dahle 95300, selbstklebend, magnethaftend, 5000 x 3.5 cm, Hellgrau
Wandband Dahle 95300, selbstklebend, magnethaftend, 5000 x 3.5 cm, Hellgrau
Artikel-Nr.:
     C1103-95300-20002
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95300-20002
EAN/GTIN:
     4007885753003
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Wandband Dahle 95300. Ausführung: 0.13 mm, selbstklebend. Beschichtet, magnethaftend. Größe (L x B): 5000 x 3.5 cm. Garantie gewährt. Farbe: Hellgrau.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
beschichet, magnethaftend
Artikelbezeichnung:
Magnetband
selbstklebend:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 95300
Stärke:
0.13
Breite:
3.5
beschriftbar:
Nein
Länge:
5000
Farbe:
Hellgrau
Produkttypbezeichnung:
Dahle 95300
min. Dicke:
0.13
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,96*
€ 327,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,49*
€ 318,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,88*
€ 289,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,86*
€ 281,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,56*
€ 263,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.