Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandtafel-Reinigungsalkohol Dahle 95135, Pumpsprayflasche mit 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandtafel-Reinigungsalkohol Dahle 95135, Pumpsprayflasche mit 250 ml
Wandtafel-Reinigungsalkohol Dahle 95135, Pumpsprayflasche mit 250 ml
Wandtafel-Reinigungsalkohol Dahle 95135, Pumpsprayflasche mit 250 ml
Wandtafel-Reinigungsalkohol Dahle 95135, Pumpsprayflasche mit 250 ml
Artikel-Nr.:
     C1103-95135-20924
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95135-20924
EAN/GTIN:
     4007885951355
Suchbegriffe:
Alkohol-Reiniger
Alkoholreiniger
Reinigungs-Alkohol
Reinigungsalkohol
Wandtafel-Reinigungsalkohol Dahle 95135. Ausführung des Reinigungsproduktes: Reinigungsalkohol. Sehr ergibig. Behälterart/-inhalt: Pumpsprayflasche mit 250 ml. Nachfüllbar. Ausführung des Inhalts des Sets: 1 Pumpspray. Garantie gewährt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Emulsion
Beschreibung der Besonderheiten:
sehr ergibig
nachfüllbar:
Ja
Inhalt (Spray):
250
Ausführung des Inhalts (Set):
1 Pumpspray
schnelltrocknend:
Nein
Ausführung des Reinigungsproduktes:
Reinigungsalkohol
Ausführung des Behälters:
Pumpsprayflasche
Herstellerproduktbezeichnung:
Wandtafel Reinigungsalkohol
Herstellerprodukttyp:
Dahle 00.95135
Artikelbezeichnung:
Wandtafel Reinigungsalkohol
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 00.95135
Ausführung des Inhalts des Sets:
1 Pumpspray
Garantie gewährt:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Dahle 00.95135
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.