Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kork-Pin-Wandtafel Dahle 90039, 120 x 90 cm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kork-Pin-Wandtafel Dahle 90039, 120 x 90 cm, braun
Kork-Pin-Wandtafel Dahle 90039, 120 x 90 cm, braun
Kork-Pin-Wandtafel Dahle 90039, 120 x 90 cm, braun
Kork-Pin-Wandtafel Dahle 90039, 120 x 90 cm, braun
Artikel-Nr.:
     C1103-90039-15022
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     90039-15022
EAN/GTIN:
     4009729068854
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Kork-Pin-Wandtafel Dahle 90039. Zubehör für die Wandbefestigung: inklusive 2 Befestigungshaken. Größe (B x H): 120 x 90 cm. Garantie gewährt. Farbe: braun.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kork-Pin-Wandtafel
Höhe der Tafel:
90
Zubehör für Wandbefestigung:
inklusive 2 Befestigungshaken
Oberflächenbeschaffenheit:
Naturkork
Farbe des Rahmens:
Echtholzrahmen 15 mm
Masse (Gewicht):
4.8
Ablageschale vorhanden:
Nein
beidseitig verwendbar:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 90039
Farbe:
braun
Breite der Tafel:
120
Nettogewicht:
2.95
Zubehör für die Wandbefestigung:
inklusive 2 Befestigungshaken
Produkttypbezeichnung:
Dahle 90039
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.