Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kork-Pin-Wandtafel Dahle 90036, 60 cm x 40 cm cm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kork-Pin-Wandtafel Dahle 90036, 60 cm x 40 cm cm, braun
Kork-Pin-Wandtafel Dahle 90036, 60 cm x 40 cm cm, braun
Kork-Pin-Wandtafel Dahle 90036, 60 cm x 40 cm cm, braun
Kork-Pin-Wandtafel Dahle 90036, 60 cm x 40 cm cm, braun
Artikel-Nr.:
     C1103-90036-15020
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     90036-15020
EAN/GTIN:
     4009729068830
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Kork-Pin-Wandtafel Dahle 90036. Oberflächenbeschaffenheit: Naturkork. Inklusive 6 Pin-Nadeln. Echtholzrahmen 15 mm. Zubehör für Wandbefestigung: inklusive 2 Befestigungshaken. Größe (B x H): 60 cm x 40 cm cm. Garantie gewährt. Farbe: braun.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 90036
beidseitig verwendbar:
Nein
Farbe des Rahmens:
Echtholzrahmen 15 mm
Masse (Gewicht):
1.2
Beschreibung der Besonderheiten:
inklusive 6 Pin-Nadeln
Ablageschale vorhanden:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Zubehör für Wandbefestigung:
inklusive 2 Befestigungshaken
Farbe:
braun
Artikelbezeichnung:
Kork-Pin-Wandtafel
Höhe der Tafel:
40
Breite der Tafel:
60
Oberflächenbeschaffenheit:
Naturkork
Produkttypbezeichnung:
Dahle 90036
Zubehör für die Wandbefestigung:
inklusive 2 Befestigungshaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.