Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kork-Pin-Wandtafel Dahle 90035, 40 x 30 cm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kork-Pin-Wandtafel Dahle 90035, 40 x 30 cm, braun
Kork-Pin-Wandtafel Dahle 90035, 40 x 30 cm, braun
Kork-Pin-Wandtafel Dahle 90035, 40 x 30 cm, braun
Kork-Pin-Wandtafel Dahle 90035, 40 x 30 cm, braun
Artikel-Nr.:
     C1103-90035-15019
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     90035-15019
EAN/GTIN:
     4009729068823
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Kork-Pin-Wandtafel Dahle 90035. Oberflächenbeschaffenheit: Naturkork. Inklusive 6 Pin-Nadeln. Echtholzrahmen 15 mm. Zubehör für Wandbefestigung: inklusive 2 Befestigungshaken. Größe (B x H): 40 x 30 cm. Farbe: braun.
Weitere Informationen:
Zubehör für Wandbefestigung:
inklusive 2 Befestigungshaken
Farbe des Rahmens:
Echtholzrahmen 15 mm
Beschreibung der Besonderheiten:
inklusive 6 Pin-Nadeln
Höhe der Tafel:
30
Breite der Tafel:
40
Ablageschale vorhanden:
Nein
Masse (Gewicht):
0.65
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 90035
Oberflächenbeschaffenheit:
Naturkork
Artikelbezeichnung:
Kork-Pin-Wandtafel
Farbe:
braun
beidseitig verwendbar:
Nein
Nettogewicht:
35
Produkttypbezeichnung:
Dahle 90035
Zubehör für die Wandbefestigung:
inklusive 2 Befestigungshaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.