| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-T2003-10 Herst.-Nr.: T2003-10 EAN/GTIN: 4004182335345 |
| |
|
| | |
| Anhänger. Anwendung: Beschriften, Bewerben, Dekorieren, Geschenkanhänger, Identifizieren von Gegenständen, Kennzeichnen, Markieren, Verkaufsförderung, Verschönern. Format: 50 x 50 mm. Papiergewicht: 220 g/m². Drucker: Laser s/w, Farblaser. beidseitig. Farbe: ultraweiß. Material: Karton. Beschichtung: beidseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: FSC®, Made in Germany, chlorfrei gebleicht. Blatt / Packung: 10. Größe: A4 Weitere Informationen: | | Breite: | 50 | Farbe: | weiß | Höhe: | 50 | Artikelbezeichnung: | Anhaenger | abgeschrägte Ecken vorhanden: | Nein | Werkstoff: | Karton | GTIN: | 4004182335345 | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Art der Etikettiermethode: | Lochung | Herstellerartikelnummer: | T2003-10 | Zolltarifnummer (TARIC): | 48239040 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängeetikett, Kartonanhänger, Kartonetikett, Stückwarenanhänger, Geschenk-Anhänger, Geschenkanhänger, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Preisauszeichnung, kopier etiketten |
| | |
| |