Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-LR7168-100 Herst.-Nr.: LR7168-100 EAN/GTIN: 4004182651643 |
| |
|
| | |
| Recycling Versand-Etiketten. Anwendung: Adressieren, Paketversand. Format: 199,6 x 143,5 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: naturweiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, Blauer Engel, Recycling. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 2 Etiketten. Inhalt gesamt: 200 Etiketten Weitere Informationen: | | Breite: | 199,6 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Herstellerartikelnummer: | LR7168-100 | Höhe: | 143,5 | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 2 | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Artikelbezeichnung: | Recycling Etikett 199,6x143,5mm ILK | Ausführung des Etikettenträgers: | A4-Blatt | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | GTIN: | 4004182651643 | Beschreibung der Besonderheiten: | Naturweiße Etiketten aus 100% Altpapier, verpackt im Recycling-Karton. Besonders umweltfreundlich und besonders einfach abzuziehen, mit der einzigartigen QuickPEEL Abziehhilfe | Perforation zum Trennen vorhanden: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Recycling Adressetiketten | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Papier | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel | Produkt-Typbezeichnung: | Recycling Adressetiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Paket-Aufkleber, Paketaufkleber, Paketschein, Etiketten Papier, Papieretiketten, Recycling-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 29,50* | € 39,15* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 28,84* | € 39,41* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 31,25* | € 41,50* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 34,78* | € 45,90* | | | | | 24 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 38,57* | € 50,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 200 Etiketten (ab € 0,1475* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|