Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recycling Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 33,9 mm, 100 Bogen/1.600 Etiketten, naturweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Recycling Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 33,9 mm, 100 Bogen/1.600 Etiketten, naturweiß
Recycling Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 33,9 mm, 100 Bogen/1.600 Etiketten, naturweiß
Recycling Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 33,9 mm, 100 Bogen/1.600 Etiketten, naturweiß
Recycling Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 33,9 mm, 100 Bogen/1.600 Etiketten, naturweiß
Recycling Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 33,9 mm, 100 Bogen/1.600 Etiketten, naturweiß
Recycling Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 33,9 mm, 100 Bogen/1.600 Etiketten, naturweiß
Recycling Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 33,9 mm, 100 Bogen/1.600 Etiketten, naturweiß
Recycling Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 33,9 mm, 100 Bogen/1.600 Etiketten, naturweiß
Recycling Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 33,9 mm, 100 Bogen/1.600 Etiketten, naturweiß
Recycling Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 33,9 mm, 100 Bogen/1.600 Etiketten, naturweiß
Recycling Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 33,9 mm, 100 Bogen/1.600 Etiketten, naturweiß
Recycling Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 33,9 mm, 100 Bogen/1.600 Etiketten, naturweiß
Artikel-Nr.:
     3310-LR7162-100
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     LR7162-100
EAN/GTIN:
     4004182651612
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Recycling Adress-Etiketten. Anwendung: Adressieren. Format: 99,1 x 33,9 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: naturweiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, Blauer Engel, Recycling. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 16 Etiketten. Inhalt gesamt: 1.600 Etiketten
Weitere Informationen:
Höhe:
33,9
Produkttypbezeichnung:
Recycling Adressetiketten
Artikelbezeichnung:
Recycling Etikett 99,1x33,9mm ILK
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Perforation zum Trennen vorhanden:
Ja
GTIN:
4004182651612
Breite:
99,1
Werkstoff:
Papier
Anzahl der Etiketten je Blatt:
16
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Herstellerartikelnummer:
LR7162-100
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Naturweiße Etiketten aus 100% Altpapier, verpackt im Recycling-Karton. Besonders umweltfreundlich und besonders einfach abzuziehen, mit der einzigartigen QuickPEEL Abziehhilfe
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Farbe:
weiß
Produkt-Typbezeichnung:
Recycling Adressetiketten
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 29,60*
€ 39,09*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 28,62*
€ 39,34*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 31,35*
€ 41,40*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 38,46*
€ 50,66*
2 Tage
6
pro Packung
€ 4,95*
ab € 29,62*
€ 58,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
1 Stück enthält 100 Boxen (ab € 0,296* pro Box)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.