Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recycling Universal-Etiketten, A4, 38 x 21,2 mm, 100 Bogen/6.500 Etiketten, naturweiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Recycling Universal-Etiketten, A4, 38 x 21,2 mm, 100 Bogen/6.500 Etiketten, naturweiß
Recycling Universal-Etiketten, A4, 38 x 21,2 mm, 100 Bogen/6.500 Etiketten, naturweiß
Recycling Universal-Etiketten, A4, 38 x 21,2 mm, 100 Bogen/6.500 Etiketten, naturweiß
Recycling Universal-Etiketten, A4, 38 x 21,2 mm, 100 Bogen/6.500 Etiketten, naturweiß
Recycling Universal-Etiketten, A4, 38 x 21,2 mm, 100 Bogen/6.500 Etiketten, naturweiß
Recycling Universal-Etiketten, A4, 38 x 21,2 mm, 100 Bogen/6.500 Etiketten, naturweiß
Recycling Universal-Etiketten, A4, 38 x 21,2 mm, 100 Bogen/6.500 Etiketten, naturweiß
Recycling Universal-Etiketten, A4, 38 x 21,2 mm, 100 Bogen/6.500 Etiketten, naturweiß
Recycling Universal-Etiketten, A4, 38 x 21,2 mm, 100 Bogen/6.500 Etiketten, naturweiß
Recycling Universal-Etiketten, A4, 38 x 21,2 mm, 100 Bogen/6.500 Etiketten, naturweiß
Recycling Universal-Etiketten, A4, 38 x 21,2 mm, 100 Bogen/6.500 Etiketten, naturweiß
Recycling Universal-Etiketten, A4, 38 x 21,2 mm, 100 Bogen/6.500 Etiketten, naturweiß
Artikel-Nr.:
     C1101-LR3666
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     LR3666
EAN/GTIN:
     4004182035382
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Recycling Universal-Etiketten. Anwendung: Universell einsetzbar, Markieren, Kennzeichnen, Organisieren. Format: 38 x 21,2 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: naturweiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, Blauer Engel, Recycling. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 65 Etiketten. Inhalt gesamt: 6.500 Etiketten
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Blatt:
65
wieder ablösbar:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Garantie gewährt:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Recycling Universal-Etikett
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
Recycling Etikett 38x21,2mm ILC
Höhe:
21,2
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
witterungsbeständig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Naturweiße Etiketten aus 100% Altpapier, verpackt im Recycling-Karton. Helfen Sie mit beim Umweltschutz
Werkstoff:
Papier
Herstellerartikelnummer:
LR3666
GTIN:
4004182035382
Breite:
38
Produkt-Typbezeichnung:
Recycling Universal-Etikett
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Zeichen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,2249* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,40*
€ 36,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,10*
€ 35,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,84*
€ 34,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,24*
€ 32,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,19*
€ 31,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,21*
€ 26,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.