| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-LR3657-10 Herst.-Nr.: LR3657-10 EAN/GTIN: 4004182636572 |
| |
|
| | |
| Recycling Universal-Etiketten. Anwendung: Adressieren, Markieren, Ordnen, Organisieren, Universell einsetzbar. Format: 48,5 x 25,4 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: naturweiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, Blauer Engel, Recycling. Größe: A4. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 40 Etiketten. Inhalt gesamt: 400 Etiketten Weitere Informationen: | | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Farbe: | weiß | witterungsbeständig: | Nein | Werkstoff: | Papier | Höhe: | 25,4 | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Beschreibung der Besonderheiten: | Naturweiße Etiketten aus 100% Altpapier, verpackt im Recycling-Karton. Helfen Sie mit beim Umweltschutz | Breite: | 48,5 | Flächenmasse des Papiers: | 178 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | wieder ablösbar: | Nein | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Artikelbezeichnung: | Recycling Etikett 210x148mm ILC | Produkttypbezeichnung: | Recycling Universal-Etikett | umlaufender Rand vorhanden: | Nein | Herstellerartikelnummer: | LR3657-10 | GTIN: | 4004182636572 | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 40 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel | Produkt-Typbezeichnung: | Recycling Universal-Etikett |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Recycling-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten |
| | |
| |