Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-LR3483 Herst.-Nr.: LR3483 EAN/GTIN: 4004182035412 |
| |
|
| | |
| Recycling Universal-Etiketten. Anwendung: Universell einsetzbar, Organisieren, Ordnen, Adressieren. Format: 105 x 148 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: naturweiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, Blauer Engel, Recycling. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 4 Etiketten. Inhalt gesamt: 400 Etiketten Weitere Informationen: | | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Breite: | 105 | Herstellerartikelnummer: | LR3483 | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 4 | Produkttypbezeichnung: | Recycling Universal-Etikett | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Höhe: | 148 | Farbe: | weiß | GTIN: | 4004182035412 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer | umlaufender Rand vorhanden: | Nein | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | witterungsbeständig: | Nein | Artikelbezeichnung: | Recycling Etikett 105x148mm ILC | wieder ablösbar: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Naturweiße Etiketten aus 100% Altpapier, verpackt im Recycling-Karton. Helfen Sie mit beim Umweltschutz | Garantie gewährt: | Ja | Werkstoff: | Papier | Produkt-Typbezeichnung: | Recycling Universal-Etikett | Zertifikate und Zulassungen: | TÜV-Zeichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Recycling-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 21,10* | € 28,05* | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 21,40* | € 28,31* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 22,74* | € 30,10* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 22,14* | € 30,10* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 23,91* | € 31,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,211* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|