| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-LR3427-10 Herst.-Nr.: LR3427-10 EAN/GTIN: 4004182634301 |
| |
|
| | |
| Recycling Universal-Etiketten. Anwendung: Markieren, Kennzeichnen, Adressieren, Universell einsetzbar. Format: 105 x 74 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: naturweiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, Blauer Engel, Recycling. Größe: A4. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 8 Etiketten. Inhalt gesamt: 80 Etiketten Weitere Informationen: | | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | GTIN: | 4004182634301 | Beschreibung der Besonderheiten: | Naturweiße Etiketten aus 100% Altpapier, verpackt im Recycling-Karton. Helfen Sie mit beim Umweltschutz | Flächenmasse des Papiers: | 178 | Breite: | 105 | Farbe: | weiß | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | witterungsbeständig: | Nein | Artikelbezeichnung: | Recycling Etikett 105x48mm ILC | wieder ablösbar: | Nein | umlaufender Rand vorhanden: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Recycling Universal-Etikett | Werkstoff: | Papier | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Herstellerartikelnummer: | LR3427-10 | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 8 | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Höhe: | 74 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer | Produkt-Typbezeichnung: | Recycling Universal-Etikett | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Recycling-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten |
| | |
| |