| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-L8015REV-5 Herst.-Nr.: L8015REV-5 EAN/GTIN: 4004182379875 |
| |
|
| | |
| Antimikrobielle Etiketten, ablösbar, transparent. Anwendung: Schützen, Beschriften, Hinweisen, Informieren, Kennzeichnen, Kommunizieren, Markieren, Schilder. Format: 320 x 450 mm. Klebstoff: ablösbar*. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: transparent. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: SRA3. Blatt / Packung: 5. Pro Bogen: 1 Etikett. Inhalt gesamt: 5 Etiketten Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Antimikrobielle Etiketten ablösbar | Farbe: | transparent | wieder ablösbar: | Ja | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | für Laser-, Farblaser- Drucker und Kopierer | Zolltarifnummer (TARIC): | 39199080 | umlaufender Rand vorhanden: | Nein | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | glänzend | witterungsbeständig: | Ja | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Kennzeichnungsetiketten | Herstellerartikelnummer: | L8015REV-5 | Beschreibung der Besonderheiten: | Antimikrobieller Schutz, perfekt geeignet für Türen, Schreibtische, Bücher, Lichtschalter, ablösbar u.v.m. | Höhe: | 450 | Breite: | 320 | GTIN: | 4004182379875 | Werkstoff: | Polyethylen | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 1 | Produkt-Typbezeichnung: | Kennzeichnungsetiketten | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | glänzend |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |