Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versand-Etiketten, A4, 99,1 x 139 mm, 25 Bogen/100 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versand-Etiketten, A4, 99,1 x 139 mm, 25 Bogen/100 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 99,1 x 139 mm, 25 Bogen/100 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 99,1 x 139 mm, 25 Bogen/100 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 99,1 x 139 mm, 25 Bogen/100 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 99,1 x 139 mm, 25 Bogen/100 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 99,1 x 139 mm, 25 Bogen/100 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 99,1 x 139 mm, 25 Bogen/100 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-L7994-25
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7994-25
EAN/GTIN:
     4004182048962
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Versand-Etiketten. Anwendung: Adressieren, Paketversand. Format: 99,1 x 139 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 4 Etiketten. Inhalt gesamt: 100 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
Anzahl der Etiketten je Blatt:
4
Produkttypbezeichnung:
Versand- Etiketten
Herstellerartikelnummer:
L7994-25
Breite:
99,1
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
witterungsbeständig:
Ja
GTIN:
4004182048962
Höhe:
139
Artikelbezeichnung:
Wetterfeste Versand- Etiketten
wieder ablösbar:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
für Laser-, Farblaser- Drucker und Kopierer
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Werkstoff:
Polyester
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Höhe des Etiketts:
139
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Höhe des Blattes:
297
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Breite des Blattes:
210
Art der Befestigung:
selbstklebend
Flächenmasse des Papiers:
204
Herstellerprodukttyp:
Versand- Etiketten
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Breite des Etiketts:
99,1
Produkt-Typbezeichnung:
Versand- Etiketten
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Etiketten (ab € 0,2259* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,57*
€ 36,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,24*
€ 35,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,34*
€ 34,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,08*
€ 33,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,01*
€ 32,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,59*
€ 26,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.