Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versand-Etiketten, A4, 99,1 x 67,7 mm, 25 Bogen/200 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versand-Etiketten, A4, 99,1 x 67,7 mm, 25 Bogen/200 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 99,1 x 67,7 mm, 25 Bogen/200 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 99,1 x 67,7 mm, 25 Bogen/200 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 99,1 x 67,7 mm, 25 Bogen/200 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 99,1 x 67,7 mm, 25 Bogen/200 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 99,1 x 67,7 mm, 25 Bogen/200 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 99,1 x 67,7 mm, 25 Bogen/200 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-L7993-25
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7993-25
EAN/GTIN:
     4004182048948
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Versand-Etiketten. Anwendung: Adressieren, Paketversand. Format: 99,1 x 67,7 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 8 Etiketten. Inhalt gesamt: 200 Etiketten
Weitere Informationen:
Höhe:
67,7
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
für Laser-, Farblaser- Drucker und Kopierer
Produkttypbezeichnung:
Versand- Etiketten
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Polyester
Breite:
99,1
Artikelbezeichnung:
Wetterfeste Versand- Etiketten
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerartikelnummer:
L7993-25
Anzahl der Etiketten je Blatt:
8
GTIN:
4004182048948
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
witterungsbeständig:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Versand- Etiketten
Höhe des Etiketts:
67,7
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Art der Befestigung:
selbstklebend
Flächenmasse des Papiers:
204
Höhe des Blattes:
297
Breite des Blattes:
210
Breite des Etiketts:
99,1
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Produkt-Typbezeichnung:
Versand- Etiketten
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,874* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.