Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versand-Etiketten, A4, 99,1 x 57 mm, 25 Bogen/250 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Versand-Etiketten, A4, 99,1 x 57 mm, 25 Bogen/250 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 99,1 x 57 mm, 25 Bogen/250 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 99,1 x 57 mm, 25 Bogen/250 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 99,1 x 57 mm, 25 Bogen/250 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 99,1 x 57 mm, 25 Bogen/250 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 99,1 x 57 mm, 25 Bogen/250 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 99,1 x 57 mm, 25 Bogen/250 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 99,1 x 57 mm, 25 Bogen/250 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 99,1 x 57 mm, 25 Bogen/250 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 99,1 x 57 mm, 25 Bogen/250 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 99,1 x 57 mm, 25 Bogen/250 Etiketten, weiß
Versand-Etiketten, A4, 99,1 x 57 mm, 25 Bogen/250 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L7992-25
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7992-25
EAN/GTIN:
     4004182048924
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Versand-Etiketten. Anwendung: Adressieren, Paketversand. Format: 99,1 x 57 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 10 Etiketten. Inhalt gesamt: 250 Etiketten
Weitere Informationen:
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
für Laser-, Farblaser- Drucker und Kopierer
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Blatt:
10
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
Höhe:
57
GTIN:
4004182048924
Artikelbezeichnung:
Wetterfeste Versand- Etiketten
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
Werkstoff:
Polyester
witterungsbeständig:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Versand- Etiketten
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Breite:
99,1
Herstellerartikelnummer:
L7992-25
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Versand- Etiketten
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 20,46*
€ 27,38*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 20,58*
€ 27,63*
10 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 22,43*
€ 29,97*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 26,82*
€ 36,88*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 27,79*
€ 37,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,8184* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.