Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L7917-40 Herst.-Nr.: L7917-40 EAN/GTIN: 4004182049877 |
| |
|
| | |
| Ultra-Resistente Folien-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften, Schilder. Format: 210 x 297 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Polyethylen (PE). Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 40. Pro Bogen: 1 Etikett. Inhalt gesamt: 40 Etiketten Weitere Informationen: | | Breite: | 210 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | für Laser-, Farblaser- Drucker und Kopierer | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Zolltarifnummer (TARIC): | 39199080 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | wieder ablösbar: | Nein | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | Farbe: | weiß | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 1 | Höhe: | 297 | Herstellerartikelnummer: | L7917-40 | witterungsbeständig: | Ja | GTIN: | 4004182049877 | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Extrem widerstandsfähige Folienetiketten für höchste Beanspruchungen, besonders starke Haftung auch auf schwierigen Oberflächen, dehnfähige PE-Folie | Werkstoff: | Polyethylen | Polyethylen (PE) | Produkttypbezeichnung: | Inventar- & Eigentumskennzeichnung | Artikelbezeichnung: | Ultraresistente Etiketten | Herstellername: | Avery Zweckform GmbH | Herstellerprodukttyp: | Inventar- & Eigentumskennzeichnung | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | matt | Produkt-Typbezeichnung: | Inventar- & Eigentumskennzeichnung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Typenschild-Etiketten, Typenschilder-Etiketten, Typenschilderetiketten, Typenschildetiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wetterfeste etiketten zweckform, typenschild etiketten, folien-etiketten weiss |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 25,98* | € 34,92* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 26,32* | € 35,19* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 26,70* | € 35,56* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 27,62* | € 36,81* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 28,55* | € 39,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 40 Etiketten (ab € 0,6495* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|