| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-L7915-10 Herst.-Nr.: L7915-10 EAN/GTIN: 4004182068045 |
| |
|
| | |
| Ultra-Resistente Folien-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften, Schilder. Format: 99,1 x 139 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Polyethylen (PE). Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 4 Etiketten. Inhalt gesamt: 40 Etiketten Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Ultraresistente Etiketten | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Herstellerartikelnummer: | L7915-10 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 4 | GTIN: | 4004182068045 | Produkttypbezeichnung: | Inventar- & Eigentumskennzeichnung | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | Zolltarifnummer (TARIC): | 39199080 | Farbe: | weiß | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Extrem widerstandsfähige Folienetiketten für höchste Beanspruchungen, besonders starke Haftung auch auf schwierigen Oberflächen, dehnfähige PE-Folie | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | für Laser-, Farblaser- Drucker und Kopierer | Breite: | 99,1 | Höhe: | 139 | wieder ablösbar: | Nein | witterungsbeständig: | Ja | Werkstoff: | Polyethylen | Polyethylen (PE) | Herstellername: | Avery Zweckform GmbH | Herstellerprodukttyp: | Inventar- & Eigentumskennzeichnung | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | matt | Produkt-Typbezeichnung: | Inventar- & Eigentumskennzeichnung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wetterfeste etiketten zweckform, wasserfeste etiketten, folien-etiketten weiss |
| | |
| |