Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 67,7 mm, 40 Bogen/320 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 67,7 mm, 40 Bogen/320 Etiketten, weiß
Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 67,7 mm, 40 Bogen/320 Etiketten, weiß
Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 67,7 mm, 40 Bogen/320 Etiketten, weiß
Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 67,7 mm, 40 Bogen/320 Etiketten, weiß
Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 67,7 mm, 40 Bogen/320 Etiketten, weiß
Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 67,7 mm, 40 Bogen/320 Etiketten, weiß
Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 67,7 mm, 40 Bogen/320 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-L7914-40
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7914-40
EAN/GTIN:
     4004182049860
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Ultra-Resistente Folien-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften. Format: 99,1 x 67,7 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Polyethylen (PE). Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 40. Pro Bogen: 8 Etiketten. Inhalt gesamt: 320 Etiketten
Weitere Informationen:
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
für Laser-, Farblaser- Drucker und Kopierer
GTIN:
4004182049860
witterungsbeständig:
Ja
Werkstoff:
Polyethylen | Polyethylen (PE)
wieder ablösbar:
Nein
Höhe:
67,7
Herstellerartikelnummer:
L7914-40
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Anzahl der Etiketten je Blatt:
8
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Farbe:
weiß
Produkttypbezeichnung:
Inventar- & Eigentumskennzeichnung
Beschreibung der Besonderheiten:
Extrem widerstandsfähige Folienetiketten für höchste Beanspruchungen, besonders starke Haftung auch auf schwierigen Oberflächen, dehnfähige PE-Folie
Breite:
99,1
Artikelbezeichnung:
Ultraresistente Etiketten
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Inventar- & Eigentumskennzeichnung
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Produkt-Typbezeichnung:
Inventar- & Eigentumskennzeichnung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 40 Bögen (ab € 0,63575* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,90*
€ 40,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,56*
€ 39,94
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 33,49*
€ 39,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,12*
€ 38,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,83*
€ 35,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,21*
€ 34,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,38*
€ 30,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.