Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 67,7 mm, 10 Bogen/80 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 67,7 mm, 10 Bogen/80 Etiketten, weiß
Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 67,7 mm, 10 Bogen/80 Etiketten, weiß
Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 67,7 mm, 10 Bogen/80 Etiketten, weiß
Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 67,7 mm, 10 Bogen/80 Etiketten, weiß
Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 67,7 mm, 10 Bogen/80 Etiketten, weiß
Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 67,7 mm, 10 Bogen/80 Etiketten, weiß
Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 67,7 mm, 10 Bogen/80 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L7914-10
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7914-10
EAN/GTIN:
     4004182068052
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
Ultra-Resistente Folien-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen. Format: 99,1 x 67,7 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Polyethylen (PE). Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 8 Etiketten. Inhalt gesamt: 80 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Extrem widerstandsfähige Folienetiketten für höchste Beanspruchungen, besonders starke Haftung auch auf schwierigen Oberflächen, dehnfähige PE-Folie
Artikelbezeichnung:
Ultraresistente Etiketten
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
GTIN:
4004182068052
Werkstoff:
Polyethylen | Polyethylen (PE)
Produkttypbezeichnung:
Inventar- & Eigentumskennzeichnung
Anzahl der Etiketten je Blatt:
8
witterungsbeständig:
Ja
Höhe:
67,7
Breite:
99,1
wieder ablösbar:
Nein
Herstellerartikelnummer:
L7914-10
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
für Laser-, Farblaser- Drucker und Kopierer
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Herstellerprodukttyp:
Inventar- & Eigentumskennzeichnung
Produkt-Typbezeichnung:
Inventar- & Eigentumskennzeichnung
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 9,42*
€ 13,56*
1 Tag
4
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,48*
€ 13,58*
1 Tag
23
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,33*
€ 14,73*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,41*
€ 14,85*
10 Tage
50
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,72*
€ 15,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
1 Stück enthält 10 Bögen (ab € 0,942* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.