Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 10 Bogen/240 Etiketten, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 10 Bogen/240 Etiketten, weiß
Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 10 Bogen/240 Etiketten, weiß
Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 10 Bogen/240 Etiketten, weiß
Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 10 Bogen/240 Etiketten, weiß
Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 10 Bogen/240 Etiketten, weiß
Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 10 Bogen/240 Etiketten, weiß
Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 10 Bogen/240 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L7912-10
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7912-10
EAN/GTIN:
     4004182068076
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
Ultra-Resistente Folien-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften. Format: 63,5 x 33,9 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Polyethylen (PE). Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 24 Etiketten. Inhalt gesamt: 240 Etiketten
Weitere Informationen:
Breite:
63,5
GTIN:
4004182068076
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
witterungsbeständig:
Ja
Herstellerartikelnummer:
L7912-10
wieder ablösbar:
Nein
Farbe:
weiß
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
für Laser-, Farblaser- Drucker und Kopierer
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Beschreibung der Besonderheiten:
Extrem widerstandsfähige Folienetiketten für höchste Beanspruchungen, besonders starke Haftung auch auf schwierigen Oberflächen, dehnfähige PE-Folie
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Ultraresistente Etiketten
Werkstoff:
Polyethylen | Polyethylen (PE)
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Inventar- & Eigentumskennzeichnung
Höhe:
33,9
Herstellerprodukttyp:
Inventar- & Eigentumskennzeichnung
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Produkt-Typbezeichnung:
Inventar- & Eigentumskennzeichnung
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 10,04*
€ 14,36*
1 Tag
2
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 10,13*
€ 14,45*
1 Tag
11
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 10,29*
€ 14,71*
2 Tage
34
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 10,41*
€ 14,77*
1
pro Paket
€ 4,00*
ab € 10,36*
€ 14,88*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,36*
€ 17,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,23*
€ 16,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,31*
€ 15,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,03*
€ 15,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,34*
€ 14,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,04*
€ 11,95
pro Paket
1 Paket enthält 10 Blätter (ab € 1,004* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.