Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 40 Bogen/1.920 Etiketten, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 40 Bogen/1.920 Etiketten, weiß
Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 40 Bogen/1.920 Etiketten, weiß
Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 40 Bogen/1.920 Etiketten, weiß
Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 40 Bogen/1.920 Etiketten, weiß
Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 40 Bogen/1.920 Etiketten, weiß
Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 40 Bogen/1.920 Etiketten, weiß
Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 40 Bogen/1.920 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     467-#AVERL791140
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7911-40
EAN/GTIN:
     4004182049853
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Computeretikett
EDV-Etikett
Ultra-Resistente Folien-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften. Format: 45,7 x 21,2 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Polyethylen (PE). Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 40. Pro Bogen: 48 Etiketten. Inhalt gesamt: 1.920 Etiketten
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Breite:
45,7
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Herstellerartikelnummer:
L7911-40
Höhe:
21,2
Beschreibung der Besonderheiten:
Extrem widerstandsfähige Folienetiketten für höchste Beanspruchungen, besonders starke Haftung auch auf schwierigen Oberflächen, dehnfähige PE-Folie
Anzahl der Etiketten je Blatt:
48
Artikelbezeichnung:
Ultraresistente Etiketten
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
witterungsbeständig:
Ja
GTIN:
4004182049853
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
für Laser-, Farblaser- Drucker und Kopierer
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
Werkstoff:
Polyethylen | Polyethylen (PE)
Farbe:
weiß
Produkttypbezeichnung:
Inventar- & Eigentumskennzeichnung
Herstellerprodukttyp:
Inventar- & Eigentumskennzeichnung
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Produkt-Typbezeichnung:
Inventar- & Eigentumskennzeichnung
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
2000
40
pro Paket
€ 5,87*
ab € 0,6995*
€ 1,05*
40
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,72375*
€ 1,11725*
2 Tage
2000
40
pro Paket
€ 4,95*
ab € 0,65975*
€ 1,343*
4 Tage
640
40
pro Paket
€ 5,45*
ab € 1,1125*
€ 1,6125*
8 Tage
600
40
pro Paket
€ 5,99*
ab € 1,12775*
€ 1,681*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Pakete
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Paket
ab 400 Pakete
€ 0,88975*
€ 1,0588
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,8895*
€ 1,05851
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,6995*
€ 0,83241
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Pakete
Mindestbestellmenge: 40 Pakete ( entspricht € 42,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.