Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 10 Bogen/480 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 10 Bogen/480 Etiketten, weiß
Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 10 Bogen/480 Etiketten, weiß
Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 10 Bogen/480 Etiketten, weiß
Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 10 Bogen/480 Etiketten, weiß
Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 10 Bogen/480 Etiketten, weiß
Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 10 Bogen/480 Etiketten, weiß
Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 10 Bogen/480 Etiketten, weiß
Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 10 Bogen/480 Etiketten, weiß
Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 10 Bogen/480 Etiketten, weiß
Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 10 Bogen/480 Etiketten, weiß
Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 10 Bogen/480 Etiketten, weiß
Ultra-Resistente Folien-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 10 Bogen/480 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L7911-10
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7911-10
EAN/GTIN:
     4004182068083
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
Ultra-Resistente Folien-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften. Format: 45,7 x 21,2 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Polyethylen (PE). Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 48 Etiketten. Inhalt gesamt: 480 Etiketten
Weitere Informationen:
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
für Laser-, Farblaser- Drucker und Kopierer
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Anzahl der Etiketten je Blatt:
48
Farbe:
weiß
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Höhe:
21,2
witterungsbeständig:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Inventar- & Eigentumskennzeichnung
Beschreibung der Besonderheiten:
Extrem widerstandsfähige Folienetiketten für höchste Beanspruchungen, besonders starke Haftung auch auf schwierigen Oberflächen, dehnfähige PE-Folie
Artikelbezeichnung:
Ultraresistente Etiketten
Werkstoff:
Polyethylen
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
GTIN:
4004182068083
Breite:
45,7
Herstellerartikelnummer:
L7911-10
wieder ablösbar:
Nein
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Produkt-Typbezeichnung:
Inventar- & Eigentumskennzeichnung
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 8,83*
€ 12,52*
2 Tage
11
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,82*
€ 12,56*
3 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,06*
€ 14,24*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,78*
€ 14,24*
10 Tage
50
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,40*
€ 14,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
1 Stück enthält 10 Bögen (ab € 0,883* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.