Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stark haftende Papier-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stark haftende Papier-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, weiß
Stark haftende Papier-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, weiß
Stark haftende Papier-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, weiß
Stark haftende Papier-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, weiß
Stark haftende Papier-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, weiß
Stark haftende Papier-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, weiß
Stark haftende Papier-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, weiß
Stark haftende Papier-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, weiß
Stark haftende Papier-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, weiß
Stark haftende Papier-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, weiß
Stark haftende Papier-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, weiß
Stark haftende Papier-Etiketten, A4, 45,7 x 21,2 mm, 20 Bogen/960 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L7873-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7873-20
EAN/GTIN:
     4004182070055
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Stark haftende Papier-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften. Format: 45,7 x 21,2 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Detail: für den Innenbereich. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 48 Etiketten. Inhalt gesamt: 960 Etiketten
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
L7873-20
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet, Laser, Kopierer
wieder ablösbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Stark haftende Papier-Etiketten
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Etiketten
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Beschreibung der Besonderheiten:
extrem stark haftend
Farbe:
weiß
Breite:
45,7
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Anzahl der Etiketten je Blatt:
48
Werkstoff:
Papier
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
GTIN:
4004182070055
Höhe:
21,2
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
witterungsbeständig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Etiketten
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,59*
€ 9,84*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,59*
€ 9,87*
2 Tage
12
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,70*
€ 10,04*
11 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,74*
€ 10,14*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 7,74*
€ 12,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,84*
€ 11,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,66*
€ 11,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,94*
€ 10,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,68*
€ 10,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,41*
€ 10,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,59*
€ 7,84
pro Packung
1 Packung enthält 20 Bögen (ab € 0,3295* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.