Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplaketten, A4, Ø 30 mm, 10 Bogen/240 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prüfplaketten, A4, Ø 30 mm, 10 Bogen/240 Etiketten, weiß
Prüfplaketten, A4, Ø 30 mm, 10 Bogen/240 Etiketten, weiß
Prüfplaketten, A4, Ø 30 mm, 10 Bogen/240 Etiketten, weiß
Prüfplaketten, A4, Ø 30 mm, 10 Bogen/240 Etiketten, weiß
Prüfplaketten, A4, Ø 30 mm, 10 Bogen/240 Etiketten, weiß
Prüfplaketten, A4, Ø 30 mm, 10 Bogen/240 Etiketten, weiß
Prüfplaketten, A4, Ø 30 mm, 10 Bogen/240 Etiketten, weiß
Prüfplaketten, A4, Ø 30 mm, 10 Bogen/240 Etiketten, weiß
Prüfplaketten, A4, Ø 30 mm, 10 Bogen/240 Etiketten, weiß
Prüfplaketten, A4, Ø 30 mm, 10 Bogen/240 Etiketten, weiß
Prüfplaketten, A4, Ø 30 mm, 10 Bogen/240 Etiketten, weiß
Prüfplaketten, A4, Ø 30 mm, 10 Bogen/240 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L7802-10
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7802-10
EAN/GTIN:
     4004182068458
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
Inkjet-Etiketten
Prüfplaketten. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften. Format: Ø 30 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rund. Farbe: weiß. Material: Abziehsichere Folie. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 24 Etiketten. Inhalt gesamt: 240 Etiketten
Weitere Informationen:
GTIN:
4004182068458
Artikelbezeichnung:
Abziehsichere Prüfplaketten
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24
Beschreibung der Besonderheiten:
Abziehsichere Prüfplaketten auf fälschungssicherer Dokumentenfolie
witterungsbeständig:
Ja
Herstellerartikelnummer:
L7802-10
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polyester
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser s/w, Farblaser, Kopierer
Durchmesser:
30
Höhe:
297
Farbe:
weiß
Breite:
210
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Produkttypbezeichnung:
Etiketten
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Produkt-Typbezeichnung:
Etiketten
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 23,13*
€ 31,32*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 23,32*
€ 31,58*
9 Tage
8
pro Stück
€ 5,87*
ab € 23,95*
€ 32,68*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 28,77*
€ 39,79*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 41,09*
€ 54,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
1 Stück enthält 10 Bögen (ab € 2,313* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.