Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplaketten, A4, Ø 20 mm, 10 Bogen/480 Etiketten, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prüfplaketten, A4, Ø 20 mm, 10 Bogen/480 Etiketten, weiß
Prüfplaketten, A4, Ø 20 mm, 10 Bogen/480 Etiketten, weiß
Prüfplaketten, A4, Ø 20 mm, 10 Bogen/480 Etiketten, weiß
Prüfplaketten, A4, Ø 20 mm, 10 Bogen/480 Etiketten, weiß
Prüfplaketten, A4, Ø 20 mm, 10 Bogen/480 Etiketten, weiß
Prüfplaketten, A4, Ø 20 mm, 10 Bogen/480 Etiketten, weiß
Prüfplaketten, A4, Ø 20 mm, 10 Bogen/480 Etiketten, weiß
Prüfplaketten, A4, Ø 20 mm, 10 Bogen/480 Etiketten, weiß
Prüfplaketten, A4, Ø 20 mm, 10 Bogen/480 Etiketten, weiß
Prüfplaketten, A4, Ø 20 mm, 10 Bogen/480 Etiketten, weiß
Prüfplaketten, A4, Ø 20 mm, 10 Bogen/480 Etiketten, weiß
Prüfplaketten, A4, Ø 20 mm, 10 Bogen/480 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L7801-10
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7801-10
EAN/GTIN:
     4004182068441
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Laser-Etiketten
Prüfplaketten. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften. Format: Ø 20 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rund. Farbe: weiß. Material: Abziehsichere Folie. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 48 Etiketten. Inhalt gesamt: 480 Etiketten
Weitere Informationen:
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser s/w, Farblaser, Kopierer
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
Produkttypbezeichnung:
Etiketten
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Werkstoff:
Polyester
GTIN:
4004182068441
Höhe:
297
Anzahl der Etiketten je Blatt:
48
Artikelbezeichnung:
Abziehsichere Prüfplaketten
Breite:
210
Farbe:
weiß
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Herstellerartikelnummer:
L7801-10
wieder ablösbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Abziehsichere Prüfplaketten auf fälschungssicherer Dokumentenfolie
witterungsbeständig:
Ja
Durchmesser:
20
Produkt-Typbezeichnung:
Etiketten
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 23,62*
€ 31,67*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 23,74*
€ 31,93*
9 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 23,90*
€ 32,29*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 28,68*
€ 38,29*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 28,70*
€ 39,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
1 Stück enthält 10 Bögen (ab € 2,362* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.