Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochglanz-Etiketten, A4, 210 x 297 mm, 40 Bogen/40 Etiketten, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Hochglanz-Etiketten, A4, 210 x 297 mm, 40 Bogen/40 Etiketten, weiß
Hochglanz-Etiketten, A4, 210 x 297 mm, 40 Bogen/40 Etiketten, weiß
Hochglanz-Etiketten, A4, 210 x 297 mm, 40 Bogen/40 Etiketten, weiß
Hochglanz-Etiketten, A4, 210 x 297 mm, 40 Bogen/40 Etiketten, weiß
Hochglanz-Etiketten, A4, 210 x 297 mm, 40 Bogen/40 Etiketten, weiß
Hochglanz-Etiketten, A4, 210 x 297 mm, 40 Bogen/40 Etiketten, weiß
Hochglanz-Etiketten, A4, 210 x 297 mm, 40 Bogen/40 Etiketten, weiß
Hochglanz-Etiketten, A4, 210 x 297 mm, 40 Bogen/40 Etiketten, weiß
Hochglanz-Etiketten, A4, 210 x 297 mm, 40 Bogen/40 Etiketten, weiß
Hochglanz-Etiketten, A4, 210 x 297 mm, 40 Bogen/40 Etiketten, weiß
Hochglanz-Etiketten, A4, 210 x 297 mm, 40 Bogen/40 Etiketten, weiß
Hochglanz-Etiketten, A4, 210 x 297 mm, 40 Bogen/40 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L7767-40
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7767-40
EAN/GTIN:
     4004182230251
Suchbegriffe:
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Hochglanz-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Hervorheben. Format: 210 x 297 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 40. Pro Bogen: 1 Etikett. Inhalt gesamt: 40 Etiketten
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Papier
Produkttypbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Farblaser
Breite:
99,1
Artikelbezeichnung:
Hochglanz-Etiketten
Herstellerartikelnummer:
L7767-40
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
wieder ablösbar:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
4
Höhe:
139
Farbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Fotoausdrucke 9 x13
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
hochglänzend
GTIN:
4004182230251
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
hochglänzend
Produkt-Typbezeichnung:
Kennzeichnungsetiketten
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Paket
€ 4,75*
ab € 25,53*
€ 34,54*
1 Tag
4
pro Paket
€ 5,95*
ab € 25,74*
€ 34,81*
8 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 26,35*
€ 35,67*
9 Tage
50
pro Paket
€ 5,87*
ab € 28,02*
€ 37,70*
pro Paket
€ 5,95*
ab € 30,17*
€ 41,73*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,54*
€ 41,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,30*
€ 40,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,43*
€ 38,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,59*
€ 37,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,68*
€ 36,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,53*
€ 30,38
pro Paket
1 Paket enthält 40 Etiketten (ab € 0,63825* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.