Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38,1 x 21,2 mm, 25 Bogen/1.625 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38,1 x 21,2 mm, 25 Bogen/1.625 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38,1 x 21,2 mm, 25 Bogen/1.625 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38,1 x 21,2 mm, 25 Bogen/1.625 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38,1 x 21,2 mm, 25 Bogen/1.625 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38,1 x 21,2 mm, 25 Bogen/1.625 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38,1 x 21,2 mm, 25 Bogen/1.625 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38,1 x 21,2 mm, 25 Bogen/1.625 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38,1 x 21,2 mm, 25 Bogen/1.625 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38,1 x 21,2 mm, 25 Bogen/1.625 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38,1 x 21,2 mm, 25 Bogen/1.625 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38,1 x 21,2 mm, 25 Bogen/1.625 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38,1 x 21,2 mm, 25 Bogen/1.625 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-L7651-25
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7651-25
EAN/GTIN:
     4004182236512
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Adress-Etiketten. Anwendung: Adressieren. Format: 38,1 x 21,2 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 65 Etiketten. Inhalt gesamt: 1.625 Etiketten
Weitere Informationen:
Höhe:
21,2
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
GTIN:
4004182236512
Produkttypbezeichnung:
Kennzeichnungs-Etiketten
Beschreibung der Besonderheiten:
Bekleben kleiner Gegenstände
Artikelbezeichnung:
Adressetiketten A4, ultragrip
Breite:
38,1
Farbe:
weiß
witterungsbeständig:
Nein
Herstellerartikelnummer:
L7651-25
Anzahl der Etiketten je Blatt:
65
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
Werkstoff:
Papier
wieder ablösbar:
Nein
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Kennzeichnungs-Etiketten
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6124* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,03*
€ 25,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,80*
€ 24,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,05*
€ 23,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,41*
€ 23,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,95*
€ 22,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,31*
€ 18,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.