| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-L7636-25 Herst.-Nr.: L7636-25 EAN/GTIN: 4004182609255 |
| |
|
| | |
| Adress-Etiketten. Anwendung: Adressieren. Format: 45,7 x 21,2 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 48 Etiketten. Inhalt gesamt: 1.200 Etiketten Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Beschriftung von Gegenständen | Farbe: | weiß | wieder ablösbar: | Nein | Werkstoff: | Papier | witterungsbeständig: | Nein | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Artikelbezeichnung: | Adressetiketten A4, ultragrip | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | GTIN: | 4004182609255 | Flächenmasse des Papiers: | 158 | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 48 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer | Herstellerartikelnummer: | L7636-25 | Breite: | 45,7 | Zertifikat/Zulassung: | TÜV-Zeichen | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Höhe: | 21,2 | Produkttypbezeichnung: | Kennzeichnungs-Etiketten | Herstellerprodukttyp: | Kennzeichnungs-Etiketten | Herstellername: | Avery Zweckform GmbH | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Produkt-Typbezeichnung: | Kennzeichnungs-Etiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mini-Etiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, adress-etiketten avery, adressaufkleber |
| | |
| |