| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-L7567-25 Herst.-Nr.: L7567-25 EAN/GTIN: 4004182047774 |
| |
|
| | |
| Versand-Etiketten. Anwendung: Adressieren, Paketversand. Format: 210 x 297 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: transparent. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 1 Etikett. Inhalt gesamt: 25 Etiketten Weitere Informationen: | | witterungsbeständig: | Ja | Höhe: | 297 | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laser-,Farblaserdrucker, Kopierer | Werkstoff: | Polyester | GTIN: | 4004182047774 | Artikelbezeichnung: | Adress-Etiketten | Produkttypbezeichnung: | Transparente-Etiketten | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | wieder ablösbar: | Nein | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 1 | Breite: | 210 | Herstellerartikelnummer: | L7567-25 | Farbe: | transparent | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Zolltarifnummer (TARIC): | 39199080 | Herstellername: | Avery Zweckform GmbH | Herstellerprodukttyp: | Transparente-Etiketten | Produkt-Typbezeichnung: | Transparente-Etiketten | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | matt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Folien-Etiketten, Folienetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaserfolie, Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, Paket-Aufkleber, Paketaufkleber, Paketschein, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, avery zweckform folien-etiketten transparent, adress-etiketten avery, adressaufkleber |
| | |
| |