Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 38,1 mm, 25 Bogen/350 Etiketten, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 38,1 mm, 25 Bogen/350 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 38,1 mm, 25 Bogen/350 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 38,1 mm, 25 Bogen/350 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 38,1 mm, 25 Bogen/350 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 38,1 mm, 25 Bogen/350 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 38,1 mm, 25 Bogen/350 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 38,1 mm, 25 Bogen/350 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 38,1 mm, 25 Bogen/350 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 38,1 mm, 25 Bogen/350 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 38,1 mm, 25 Bogen/350 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 38,1 mm, 25 Bogen/350 Etiketten, transparent
Adress-Etiketten, A4, 99,1 x 38,1 mm, 25 Bogen/350 Etiketten, transparent
Artikel-Nr.:
     C1101-L7563-25
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7563-25
EAN/GTIN:
     4004182236505
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Adress-Etiketten. Anwendung: Adressieren. Format: 99,1 x 38,1 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: transparent. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 14 Etiketten. Inhalt gesamt: 350 Etiketten
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Adress-Etikett für DIN lang Kuverts
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser-,Farblaserdrucker, Kopierer
GTIN:
4004182236505
Breite:
99,1
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Höhe:
38,1
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
witterungsbeständig:
Ja
Werkstoff:
Polyester
Anzahl der Etiketten je Blatt:
14
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
wieder ablösbar:
Nein
Farbe:
transparent
Produkttypbezeichnung:
Transparente-Etiketten
Herstellerartikelnummer:
L7563-25
Artikelbezeichnung:
Adress-Etiketten
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Produkt-Typbezeichnung:
Transparente-Etiketten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 350 Etiketten (ab € 0,0612* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,82*
€ 34,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,64*
€ 34,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,69*
€ 32,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,55*
€ 31,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,65*
€ 30,52
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,63*
€ 30,50
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 25,35*
€ 30,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,42*
€ 25,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.