Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L7166-100 Herst.-Nr.: L7166-100 EAN/GTIN: 4004182471661 |
| |
|
| | |
| Versand-Etiketten. Anwendung: Adressieren, Paketversand. Format: 99,1 x 93,1 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 6 Etiketten. Inhalt gesamt: 600 Etiketten Weitere Informationen: | | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Artikelbezeichnung: | Versandetiketten A4, ultragrip | Werkstoff: | Papier | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 6 | Herstellerartikelnummer: | L7166-100 | Beschreibung der Besonderheiten: | QuickPEEL Abziehhilfe | Ausführung des Etikettenträgers: | A4-Blatt | Breite: | 99,1 | Farbe: | weiß | Produkttypbezeichnung: | Versandetiketten | Perforation zum Trennen vorhanden: | Ja | Höhe: | 93,1 | Zertifikat/Zulassung: | TÜV-Zeichen | FSC Mix | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | GTIN: | 4004182471661 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Höhe des Etiketts: | 93,1 | Eignung für S/W-Laser Drucker: | hoch | Eignung für InkJet Drucker: | hoch | Eignung für Kopierer: | hoch | Eignung für Farblaser Drucker: | hoch | Eignung für den Offset Druck: | mittel | Herstellerprodukttyp: | Versandetiketten | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Herstellername: | Avery Zweckform GmbH | Höhe des Blattes: | 297 | Art der Befestigung: | selbstklebend | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | Flächenmasse des Papiers: | 160 | Breite des Blattes: | 210 | Breite des Etiketts: | 99,1 | Zertifikate und Zulassungen: | TÜV-Zeichen | Produkt-Typbezeichnung: | Versandetiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, adress-etiketten avery, adressaufkleber, papieretiketten auf din a4 bogen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 26,83* | € 36,07* | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 27,16* | € 36,60* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 27,90* | € 37,54* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 30,01* | € 39,95* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 34,10* | € 46,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 600 Etiketten (ab € 0,04472* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|