Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 99,1 x 38,1 mm, 100 Bogen/1.400 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 99,1 x 38,1 mm, 100 Bogen/1.400 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 99,1 x 38,1 mm, 100 Bogen/1.400 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 99,1 x 38,1 mm, 100 Bogen/1.400 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 99,1 x 38,1 mm, 100 Bogen/1.400 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 99,1 x 38,1 mm, 100 Bogen/1.400 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 99,1 x 38,1 mm, 100 Bogen/1.400 Etiketten, weiß
Adress-Etiketten, A4 mit ultragrip, 99,1 x 38,1 mm, 100 Bogen/1.400 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L7163-100
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7163-100
EAN/GTIN:
     4004182471630
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Adress-Etiketten. Anwendung: Adressieren. Format: 99,1 x 38,1 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 14 Etiketten. Inhalt gesamt: 1.400 Etiketten
Weitere Informationen:
GTIN:
4004182471630
Produkttypbezeichnung:
Adressetiketten
Farbe:
weiß
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix | TÜV-Zeichen
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Herstellerartikelnummer:
L7163-100
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Artikelbezeichnung:
Adressetiketten A4, ultragrip
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Beschreibung der Besonderheiten:
QuickPEEL Abziehhilfe
Werkstoff:
Papier
Anzahl der Etiketten je Blatt:
14
Perforation zum Trennen vorhanden:
Ja
Höhe:
38,1
Breite:
99,1
Eignung für S/W-Laser Drucker:
hoch
Eignung für InkJet Drucker:
hoch
Art der Befestigung:
selbstklebend
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Höhe des Blattes:
297
Herstellerprodukttyp:
Adressetiketten
Eignung für Farblaser Drucker:
hoch
Breite des Etiketts:
99,1
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Eignung für den Offset Druck:
mittel
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Breite des Blattes:
210
Höhe des Etiketts:
38,1
Flächenmasse des Papiers:
160
Eignung für Kopierer:
hoch
Produkt-Typbezeichnung:
Adressetiketten
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Zeichen
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 27,23*
€ 36,77*
2 Tage
5
pro Packung
€ 5,49*
ab € 27,80*
€ 37,27*
3 Tage
33
pro Packung
€ 2,90*
ab € 28,58*
€ 38,00*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 28,62*
€ 39,40*
11 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 29,92*
€ 40,10*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,77*
€ 43,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,40*
€ 43,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,05*
€ 41,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,35*
€ 39,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,12*
€ 38,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,23*
€ 32,40
pro Packung
1 Packung enthält 1.400 Etiketten (ab € 0,01945* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.