| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-L7162-250 Herst.-Nr.: L7162-250 EAN/GTIN: 4004182251867 |
| |
|
| | |
| Adress-Etiketten. Anwendung: Adressieren. Format: 99,1 x 33,9 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 250. Pro Bogen: 16 Etiketten. Inhalt gesamt: 4.000 Etiketten Weitere Informationen: | | Ausführung des Etikettenträgers: | A4-Blatt | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Höhe: | 33,9 | GTIN: | 4004182251867 | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 16 | Beschreibung der Besonderheiten: | QuickPEEL Abziehhilfe | Breite: | 99,1 | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Farbe: | weiß | Zertifikat/Zulassung: | TÜV-Zeichen | Produkttypbezeichnung: | Adressetiketten | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Artikelbezeichnung: | Adressetiketten A4, ultragrip | Perforation zum Trennen vorhanden: | Ja | Herstellerartikelnummer: | L7162-250 | Werkstoff: | Papier | Zertifikate und Zulassungen: | TÜV-Zeichen | Produkt-Typbezeichnung: | Adressetiketten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |