Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L7110-25 Herst.-Nr.: L7110-25 EAN/GTIN: 4004182067574 |
| |
|
| | |
| Naturbraune Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren, Dekorieren. Format: 62 x 42 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: naturbraun. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®, Recycling. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 18 Etiketten. Inhalt gesamt: 450 Etiketten Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Papier | Höhe des Blattes: | 297 | Sonderform: | eckig | Breite: | 62 | Produkttypbezeichnung: | Kennzeichnen & Hervorheben | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | wieder ablösbar: | Nein | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 18 | GTIN: | 4004182067574 | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Zertifikat/Zulassung: | FSC Recycling | Herstellerartikelnummer: | L7110-25 | Höhe: | 42 | Farbe: | braun | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjet, Laser s/w, Farblaser | Beschreibung der Besonderheiten: | kartonfarbene Etiketten für den Natur-Look, aus 100% Recycling-Papier | Artikelbezeichnung: | Naturbraune Etiketten, oval | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Breite des Blattes: | 210 | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Produkt-Typbezeichnung: | Kennzeichnen & Hervorheben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Recycling-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, zweckform farblaserpapier a4, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten braun |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 8,38* | € 12,30* | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 8,41* | € 12,33* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 8,41* | € 12,36* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 9,82* | € 15,17* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 13,15* | € 18,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Bögen (ab € 0,3352* pro Bogen) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|