| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-L7109-25 Herst.-Nr.: L7109-25 EAN/GTIN: 4004182171097 |
| |
|
| | |
| Naturbraune Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren, Dekorieren. Format: 210 x 297 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: naturbraun. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®, Recycling. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 1 Etikett. Inhalt gesamt: 25 Etiketten Weitere Informationen: | | Höhe des Blattes: | 297 | Breite: | 210 | Farbe: | braun | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Höhe: | 297 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 1 | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Werkstoff: | Papier | Produkt-Typbezeichnung: | Kennzeichnen & Hervorheben | Beschreibung der Besonderheiten: | kartonfarbene Etiketten für den Natur-Look, aus 100% Recycling-Papier | wieder ablösbar: | Nein | GTIN: | 4004182171097 | Breite des Blattes: | 210 | Artikelbezeichnung: | Naturbraune Etiketten, oval | Produkttypbezeichnung: | Kennzeichnen & Hervorheben | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Zertifikat/Zulassung: | FSC Recycling | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjet, Laser s/w, Farblaser | Herstellerartikelnummer: | L7109-25 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Recycling-Etiketten, zweckform farblaserpapier a4, kopier-etiketten zweckform, kopier etiketten |
| | |
| |