Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L7104REV-25 Herst.-Nr.: L7104REV-25 EAN/GTIN: 4004182067604 |
| |
|
| | |
| Runde Etiketten, ablösbar. Anwendung: Kennzeichnen, Markieren, Dekorieren, Produkt-Etiketten. Format: Ø 60 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rund. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 12 Etiketten. Inhalt gesamt: 300 Etiketten Weitere Informationen: | | Sonderform: | rund | Produkttypbezeichnung: | Kennzeichnen & Hervorheben | Höhe des Blattes: | 297 | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | Breite: | 60 | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Papier | Breite des Blattes: | 210 | GTIN: | 4004182067604 | wieder ablösbar: | Ja | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Herstellerartikelnummer: | L7104REV-25 | Beschreibung der Besonderheiten: | wiederablösbar | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjet, Laser s/w, Farblaser | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Artikelbezeichnung: | Etiketten im Sonderformat | Höhe: | 60 | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 12 | Produkt-Typbezeichnung: | Kennzeichnen & Hervorheben | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungsetiketten zweckform weiss, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 8,76* | € 12,95* | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 8,77* | € 12,97* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 9,29* | € 13,65* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 9,82* | € 15,27* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 8,81* | € 22,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 300 Etiketten (ab € 0,0292* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|