Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftkleber-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kraftkleber-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Kraftkleber-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Kraftkleber-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Kraftkleber-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Kraftkleber-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Kraftkleber-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Kraftkleber-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Kraftkleber-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Kraftkleber-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Kraftkleber-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Kraftkleber-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Kraftkleber-Etiketten, A4, 63,5 x 33,9 mm, 20 Bogen/480 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L6141-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6141-20
EAN/GTIN:
     4004182059869
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
Kraftkleber-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen. Format: 63,5 x 33,9 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 24 Etiketten. Inhalt gesamt: 480 Etiketten
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Kraftkleber-Etiketten
witterungsbeständig:
Ja
Farbe:
weiß
Herstellerartikelnummer:
L6141-20
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Kraftkleber-Etiketten
Höhe:
33,9
GTIN:
4004182059869
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
wieder ablösbar:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Anzahl der Etiketten je Blatt:
24
Werkstoff:
Papier
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Kopierer
Breite:
63,5
Produkt-Typbezeichnung:
Kraftkleber-Etiketten
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Paket
€ 4,75*
ab € 27,94*
€ 37,18*
9 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 27,97*
€ 37,46*
3 Tage
17
pro Paket
€ 2,90*
ab € 29,54*
€ 39,23*
pro Paket
€ 4,00*
ab € 29,35*
€ 40,31*
10 Tage
50
pro Paket
€ 5,87*
ab € 30,15*
€ 40,31*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,18*
€ 44,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,98*
€ 44,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,55*
€ 42,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,85*
€ 40,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,44*
€ 38,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,94*
€ 33,25
pro Paket
1 Paket enthält 480 Etiketten (ab € 0,05821* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.