Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftkleber-Etiketten, A4, 45,7 x 25,4 mm, 20 Bogen/800 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kraftkleber-Etiketten, A4, 45,7 x 25,4 mm, 20 Bogen/800 Etiketten, weiß
Kraftkleber-Etiketten, A4, 45,7 x 25,4 mm, 20 Bogen/800 Etiketten, weiß
Kraftkleber-Etiketten, A4, 45,7 x 25,4 mm, 20 Bogen/800 Etiketten, weiß
Kraftkleber-Etiketten, A4, 45,7 x 25,4 mm, 20 Bogen/800 Etiketten, weiß
Kraftkleber-Etiketten, A4, 45,7 x 25,4 mm, 20 Bogen/800 Etiketten, weiß
Kraftkleber-Etiketten, A4, 45,7 x 25,4 mm, 20 Bogen/800 Etiketten, weiß
Kraftkleber-Etiketten, A4, 45,7 x 25,4 mm, 20 Bogen/800 Etiketten, weiß
Kraftkleber-Etiketten, A4, 45,7 x 25,4 mm, 20 Bogen/800 Etiketten, weiß
Kraftkleber-Etiketten, A4, 45,7 x 25,4 mm, 20 Bogen/800 Etiketten, weiß
Kraftkleber-Etiketten, A4, 45,7 x 25,4 mm, 20 Bogen/800 Etiketten, weiß
Kraftkleber-Etiketten, A4, 45,7 x 25,4 mm, 20 Bogen/800 Etiketten, weiß
Kraftkleber-Etiketten, A4, 45,7 x 25,4 mm, 20 Bogen/800 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L6140-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6140-20
EAN/GTIN:
     4004182059852
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kraftkleber-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen. Format: 45,7 x 25,4 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 40 Etiketten. Inhalt gesamt: 800 Etiketten
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Kraftkleber-Etiketten
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Kopierer
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
Anzahl der Etiketten je Blatt:
40
GTIN:
4004182059852
wieder ablösbar:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
Kraftkleber-Etiketten
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Werkstoff:
Papier
witterungsbeständig:
Ja
Herstellerartikelnummer:
L6140-20
Höhe:
25,4
Breite:
45,7
Produkt-Typbezeichnung:
Kraftkleber-Etiketten
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 27,02*
€ 35,92*
2 Tage
13
pro Packung
€ 5,95*
ab € 27,36*
€ 36,19*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 27,35*
€ 36,47*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 28,59*
€ 37,88*
9 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 30,24*
€ 40,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,92*
€ 42,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,37*
€ 42,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,31*
€ 40,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,00*
€ 38,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,77*
€ 36,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,02*
€ 32,15
pro Packung
1 Packung enthält 800 Etiketten (ab € 0,03378* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.