Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L6131-20 Herst.-Nr.: L6131-20 EAN/GTIN: 4004182049815 |
| |
|
| | |
| Wetterfeste Folien-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen. Format: 70 x 37 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: gelb. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 24 Etiketten. Inhalt gesamt: 480 Etiketten Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Polyester | Artikelbezeichnung: | Wetterfeste-Etiketten | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | witterungsbeständig: | Ja | Farbe: | gelb | Beschreibung der Besonderheiten: | Etiketten sind Öl-, schmutz- und temperaturbeständig (-20°C bis +80°C), spritzwasser- und reißfest | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Verwendbar auf Laser-, Farblaser, und sw-Kopierern | GTIN: | 4004182049815 | wieder ablösbar: | Nein | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 24 | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | Breite: | 70 | Produkttypbezeichnung: | Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | Zolltarifnummer (TARIC): | 39199080 | Herstellerartikelnummer: | L6131-20 | Höhe: | 37 | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | matt | Produkt-Typbezeichnung: | Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, avery wasserfeste etiketten gelb, wasserfeste etiketten, avery wasserfeste etiketten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 20,69* | € 28,28* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 20,76* | € 28,53* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 21,33* | € 29,04* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 21,48* | € 29,16* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 24,15* | € 33,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Bögen (ab € 1,0345* pro Bogen) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|