Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 139 mm, 20 Bogen/80 Etiketten, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 139 mm, 20 Bogen/80 Etiketten, gelb
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 139 mm, 20 Bogen/80 Etiketten, gelb
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 139 mm, 20 Bogen/80 Etiketten, gelb
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 139 mm, 20 Bogen/80 Etiketten, gelb
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 139 mm, 20 Bogen/80 Etiketten, gelb
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 139 mm, 20 Bogen/80 Etiketten, gelb
Wetterfeste Folien-Etiketten, A4, 99,1 x 139 mm, 20 Bogen/80 Etiketten, gelb
Artikel-Nr.:
     C1101-L6127-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6127-20
EAN/GTIN:
     4004182048368
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Wetterfeste Folien-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Schilder. Format: 99,1 x 139 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: gelb. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 4 Etiketten. Inhalt gesamt: 80 Etiketten
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Wetterfeste-Etiketten
witterungsbeständig:
Ja
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Höhe:
139
wieder ablösbar:
Nein
Breite:
99,1
Werkstoff:
Polyester
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Verwendbar auf Laser-, Farblaser, und sw-Kopierern
Produkttypbezeichnung:
Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser
GTIN:
4004182048368
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Etiketten sind Öl-, schmutz- und temperaturbeständig (-20°C bis +80°C), spritzwasser- und reißfest
Anzahl der Etiketten je Blatt:
4
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Farbe:
gelb
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Herstellerartikelnummer:
L6127-20
Zolltarifnummer (TARIC):
39199080
Herstellerprodukttyp:
Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser
Art der Befestigung:
selbstklebend
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Breite des Blattes:
210
Höhe des Blattes:
297
Flächenmasse des Papiers:
204
Herstellername:
Avery Zweckform GmbH
Breite des Etiketts:
99,1
Höhe des Etiketts:
139
Produkt-Typbezeichnung:
Wetterfeste Folien-Etiketten, Laser
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 20 Bögen (ab € 0,9755* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.